丸英製紙
丸英製紙の 非常用トイレ
10年保証 備蓄用トイレットペーパー 25箱入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25箱)
注文コード
50888445
品番
LogLog
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1ロールごとに真空パックし湿気・カビ・害虫から長期間保護します。
1人1週間分の70mです。
持ち運びしやすい紙パッケージ入りで、トイレットホルダーになります。
材質
再生紙100%
寸法(mm)
小箱:75×75×122
紙質
ソフトタイプ
アズワン品番
65-9136-58
ロール幅(mm)
114
ロール長さ(m)
70
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません