79790 ウインドシールドSS 車種別キット Dio110用 DAYTONA(デイトナ) 50897972

79790 ウインドシールドSS 車種別キット Dio110用 DAYTONA(デイトナ) 50897972 79790 ウインドシールドSS 車種別キット Dio110用 DAYTONA(デイトナ) 50897972

ウインドシールドSS 車種別キット Dio110用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50897972 品番79790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

通勤での疲労を軽減するウインドシールドSSシリーズ。三次元立体曲面成型シールドで、スタイリッシュに演出!
■スタイリッシュなエアロフォルム
■ハードコーティング仕様
■角度調整可能
■クランプバー付属

仕様
素材:日本製ポリカーボネート(厚さ3mm/ハードコート処理)
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。
スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。
適合車種Dio110(’11〜’14)(JF31)
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする