79882 NISSIN ラジアルブレーキマスターΦ19 ブラック/シルバー NISSIN 50898033

NISSIN ラジアルブレーキマスターΦ19 ブラック/シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50898033 品番79882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500

ノーマルのマスターシリンダーに対して油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。
ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダーです!
ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)、ダストシール、ダストブーツを標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。
リザーバーホースはボディ上出し仕様。
バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。
取り付けの際には、別売りデイトナブレーキホースエクステンションを使用すると便利です。(品番:68758、75199)
シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。
Φ19は横型5/8インチ、Φ17は横型14mmと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。交換前のマスターシリンダーサイズを確認ください。
ブレーキホースの取り出しはブレーキレバー下部と接触しない形状の物をご使用ください。(ブレーキレバーの変形を起こし重大な事故を起こす可能性があります)
バンジョーボルト取付位置が下側のため、ブレーキホースの交換が必要になる場合があります。

ブラック/シルバー ピストン径(Φmm)縦型19(3/4インチ)、横型5/8インチ相当 主な適合車種GSX-R600 2008-2010年式:08年に適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
ABS付車両は、ABSが正常に作動しない可能性があるため、取付けできません。
本体寸法図を参考に、十分な取付スペースが確保できるか必ずご確認ください。
不適合車両:【HONDA】CBR600RR('03〜'05) 【YAMAHA】YZF-R1 【SUZUKI】GSX1300R隼, バンディット1250S('07〜) ※カウルや計器類に接触するため取付不可。
ブレーキフルードについて:ブレーキフルードは長期間の使用により、空気中の水分を吸収し劣化します。(※保管状態でもフルードの劣化は進みます。)ブレーキフルード内の水分が多くなるとブレーキング時の熱で沸騰しやすくなったり、油圧システム内の部品を錆びさせ、ブレーキまたはクラッチの性能低下や予期せぬトラブルを生じる可能性があります。通常使用で2年毎の定期交換が必要です。著しく劣化が見られる場合は、ブレーキフルードの早期交換が必要となります。
※純正ブレーキホースを使用される場合、ブレーキレバー操作時にブレーキホースが膨張し、ラジアルマスターシリンダー本来の性能を発揮できない場合があります。ブレーキホースの膨張によるブレーキングのロスを低減させるため、ステンメッシュブレーキホースへの交換をおすすめします。
カワサキ車など、スロットルワイヤーが下から出ているスイッチボックス採用車は、ブレーキホースが接触するためスイッチボックスの変更と薄型ハイスロキットへの交換が必要です。
横型とは形状が大きく異なりますので、取り付け車種のスペースには、ご注意ください。実際のエア抜き作業を行う前に仮装着を行い、ハンドルを左右に限界まで動かし、カウル、メーターなどに接触しないように十分確認ください。
ブレンボ社等のラジアルタイプが車両側に干渉する車種は、同様に干渉します。シリンダー径が適合しても取り付け可能を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする