曜日別特売
CA2B100-1600 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B1 SMC 50899317

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストローク・磁石内蔵有無など111種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1600
注文コード
50899317
品番
CA2B100-1600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,500

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50899317CA2B100-160032472658CA2B100-1600ZCA2B100-1600Z CA Series(CA2B100) SMC 32472658CA Series(CA2B100)SMC1個
¥78,980
税込¥86,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする