DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の フェンダー関連
フェンダーレスキット(LEDライセンスランプ付き)BOLT/R-SPEC('14〜'15)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50899835
品番
90996
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。
仕様
●専用取付ステーのほか、「車検対応LEDライセンスランプ(75646)」、「公認リフレクター&ステー(63252)」付属。(※一部車両を除く)
●純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。
●付属ステー類はアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。
付属品
LEDライセンスランプとリフレクター
材質
スチール
塗装
黒塗装仕上げ
適合車種
BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS)(’14〜’15)
注意
※軽量&コンパクト設計のため、メーカー指定部品(付属ステー+ナンバープレート)以外は取付不可。特に、市販のナンバープレートベースなどを取り付けると、荷重オーバーにより本品を破損させる原因になります。
※アルミナンバープレートホルダー併用不可。
※本製品の装着により車両全長が30mm以上変わると、車検証の記載変更が必要になる場合があります。