DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の ハンドル周り
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ハンドル
50Bハンドル R-SPEC BOLT用 ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50899862
品番
91003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
純正のスタイリングは崩したくないが、少しだけポジションを改善して乗りやすくしたい方に最適!ハンドルの高さは変えずに50mm水平方向手前/20mm幅狭。ケーブル類の交換不要の簡単取付。
仕様
●MADE IN JAPAN
●スチール(STKMHT鋼)製、電着黒塗装仕上げ。
●スイッチボックス回り止め用穴加工済み。
サイズ
●ハンドル外径:Φ25.4。
●ハンドル幅:731mm。
材質
スチール(STKMHT)
ハンドル径
外径:Φ25.4mm
加工
スイッチボックス回り止め用穴加工済み
ハンドル幅(mm)
731
塗装
静電黒塗り仕上げ
適合車種
BOLT/R-SPEC(’14〜’15)
注意
※ハーネスバンドを外す必要があります。
※ABS車は取付不可。(ブレーキホースを延長すれば取付可能)