DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の ハンドル周り
DAYTONA(デイトナ)の グリップエンド
PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE ゴールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50899896
品番
91007
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14〜Φ19mmまで適合。
全長(mm)
50.5
色
ゴールド
直径(Φmm)
30
質量(g)
片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む)
タイプ
スクラッチ