DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の ハンドル周り
DAYTONA(デイトナ)の ハンドル周辺部品
マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 クリアー/ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50901384
品番
91695
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属
仕様
積載目安重量:1.0kg
取付部:マスタシリンダークランプ取付穴
色
●パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。
●ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。
●ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。
サイズ
取り付け有効長:210mm
パイプ径:22mm
材質
パイプ部:アルミ、ステー部:ステンレス、ミラーアダプター部:スチール
仕上
パイプ部:アルマイト仕上げ、ミラーアダプター部:ブラックメッキ仕上げ
取付部
マスターシリンダークランプ取付穴
適合車種
PCX150(’12/2〜)(KF12・KF18)、PCX(’10/3〜)(JF28・JF56)、GROM(JC61)、FORZA(MF10/MF12)、マジェスティS(’14)(2LD1)
注意
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合、取り付けできません。
※ミラーネジ変換アダプターを使って社外ミラーへ交換の場合、キット付属のミラー取付部延長アダプターと組み合わせての取り付けになり、別途対応が必要です。
※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。