DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の サスペンション
DAYTONA(デイトナ)の フォークスプリング
ローダウンフロントフォークスプリング MAJSTY-S用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50902102
品番
92021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
実走テストを繰り返し、ローダウン仕様ながら硬すぎない最適バネレートに設定。乗り心地も考慮してほんのり落したい方や、足付き性を向上させたい方にオススメ。左右セット。
仕様
※指定Fフォークオイル量(片側):143cc
※指定Fフォークオイルレベル(スプリングなし):82mm
※スプリング自由長:約285mm
適合車種
マジェスティS(’14〜’15)(国内仕様2LD1/2)
注意
●前後ローダウン時はショートサイドスタンドとの同時装着が必要。フロントのみローダウンする際は、純正サイドスタンドが使用可能。
●フロントフォークオイル量、粘度、油面調整はスタンダート基準と同じです。
●スプリングピッチのせまい方を下側に組み付けてください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。