曜日別特売
92335 マルチマウントバーSC トリシティ〈2CM9〉用 クリアー/レッド DAYTONA(デイトナ) 50902635

 

92335 マルチマウントバーSC トリシティ〈2CM9〉用 クリアー/レッド DAYTONA(デイトナ) 50902635
92335 マルチマウントバーSC トリシティ〈2CM9〉用 クリアー/レッド DAYTONA(デイトナ) 50902635
92335 マルチマウントバーSC トリシティ〈2CM9〉用 クリアー/レッド DAYTONA(デイトナ) 50902635

マルチマウントバーSC トリシティ〈2CM9〉用 クリアー/レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50902635品番92335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー等アレンジは自由です。

仕様
●パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。
●ステー部:ステンレス製。
●ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。
適合■トリシティ〈2CM9〉クリアー/レッド取付部純正ミラー取付穴M10適合車種トリシティ(2CM9)
注意
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合、取り付けできません。
※ミラーネジ変換アダプターを使って社外ミラーへ交換の場合、キット付属のミラー取付部延長アダプターと組み合わせての取り付けになり、別途対応が必要です。
※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする