タイヤレバーセット オールインワン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50902662 品番92339
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別) アウトレット
¥7,6986,198

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!

セット内容300mmレバー(グリップ90mm)×2、ポリウレタン樹脂プロテクター×2、バブルコア回し×1、ビードワックス40g×1、ビードダウンキーパー×2、収納ポーチ×1 寸法(縦×横)(mm)325×120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする