DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の ハンドル周り
DAYTONA(デイトナ)の ハンドル周辺部品
マルチバーホルダー ステムホールクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50903737
品番
92749
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに長さ100mmのショートタイプを追加。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化。
色
クローム
高さ(mm)
34.3
タイプ
ショート
パイプ径(Φmm)
(クランプバー部)22.2
パイプ長(mm)
100
クランプ高さ(mm)
(バー)34.3
注意
※装着例の一部の画像内にはメーカー取扱商品でない物が含まれております。
※別売のマウントキットやマウントボルトと併用して取り付けます。