ブリーダーラバーキャップ 4個入り グリーン

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50904148 品番92987
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
●内径Φ5mm、Φ7mmリング付。 ●4個入り

グリーン 内径(Φmm)5
注意
※ 汎用品です。寸法を確認のうえご使用ください。
※ 汎用性の高い商品ですが、取付けできない場合があります。あらかじめご了承ください。
※ 紫外線の影響により色飛び・ヒビ割れが発生する恐れがあります。十分ご注意ください。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50904148
2023-08-10
用途:
エア抜き時

良くある黒いキャップだけの物が知らないうちに1つ無くなってしまい探していたところ、色が気に入りさらに紛失防止になればと思い購入。1年しないで白っぽく色褪せ、全体に細かいヒビが発生。同時に頼んだ似た形のホンダ純正黒は全く問題なし。タイヤがなぜ黒いか?の話の通りでちょっと納得。次からは普通の黒いの買います。

対象商品:
50904148
2020-08-22
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

純正品に無いカラフルなので目だだない部品も
一目観てしまいます
素材もしっかりしています

対象商品:
50904148
2019-11-07
用途:
ブレーキのエア抜き作業時
サービス業

グリーンが無くて…
でもモノタロウさんにはありました。助かりました。このグリーンが欲しかったんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする