DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の フェンダー関連
ステンレスラウンドフェンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50905304
品番
93893
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
カスタマイズ素材として最適な、ラウンドフェンダー。車種に応じて加工が必要なセミユニバーサル品。ビンテージモデルなどに良く合うシンプルなデザインです。メーカーステンレスフェンダーと同じR形状です。
材質
ステンレス
材質/仕上
バフ仕上げ
サイズ
板厚:1.2mm。
板厚(mm)
1.2
注意
●この商品はフェンダー単体の素材売りです。車種に応じて取付フィッティングや穴開け加工などが必要です。
●素材となりますので、出荷時、製造上の傷等あります。