曜日別特売

スパイラルY管

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法D(Φmm)200
内容量1個注文コード50905995品番200-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
寸法L(mm)430寸法d(mm)200寸法D(Φmm)200寸法l(mm)340寸法L´(mm)280寸法l´(mm)240材質亜鉛鋼板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11108991
2020-12-04
用途: ロケットストーブの焚き口の部分に利用

ロケットストーブの焚き口はL型で水平方向から薪を投入するのが基本に成っている。
薪が燃えて燈ると、押し込む必要がある。Y型の斜めの口を焚き口にすれば、自動落下して良いか?と採用しました。思った通りに使えました。
但し、この製品は鉄製なのでロケットの燃焼筒に直筒部分が繋がり800℃程の高温にさらされます。毎日ストーブを燃すと半年で酸化・ボロボロになってしまいます。交換したものには直筒部分を耐熱セメントで覆って、鉄の部分が酸化しても耐熱セメントが残る事を考えました。その後ロケットストーブの使用を止めたので評価の程は不明ですが?多分予想通りだと思います。外観がさびたロケットストーブは今でも片隅にとって有ります。

対象商品 : 11108991
2015-10-19
用途: 排気ガス換気システム
運輸・通信業

いい感じ

対象商品 : 11108991
2013-09-14
用途: 換気扇の排気に使用

仕様説明書には径10となっていたので心配しましたがフレ管『10』にはうまく接続できました (他の仕様書には98ミリとなってたように思います)

対象商品 : 11108991
2014-02-21
用途: 集塵機

作りは安いのでそれなりだと思います。使用には問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする