フジモリ産業
フジモリ産業の フレキシブルホース・ダクトホース
フジモリ産業の ダクトホース・ダクト管用継手
スパイラルエルボ90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50906013
品番
200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法t(mm)
0.6
寸法S(mm)
80
寸法D(Φmm)
198
寸法W(mm)
8
寸法R(mm)
200
材質
亜鉛鋼板