オオサキメディカル
オオサキメディカルの 衣服関連
オオサキメディカルの 衣類 利用者用
オオサキメディカルの ねまき 利用者用
ガーゼ寝巻 7451シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50915955
品番
74516
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
夏は吸汗性が高く、冬は保温性に優れている綿100%ですので、一年を通じて快適な着用感です。
仕様
乾燥機:×
材質
綿100%
サイズ
女性用M
対応
洗濯:○、脱水機:○
寸法(cm)
身丈×裄丈×裾まわり:130×64×144
適応身長(cm)
155〜160
アズワン品番
8-6551-02
注意
※柄の指定はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません