ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 調剤・与薬用品
ナビス(アズワン)の 服薬管理
ナビス(アズワン)の 医薬品用保管庫
セレクトナビユニット トールタイプ・トレー PTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50922359
品番
PT-4T
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
材質
本体/スチール塗装仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セレクトナビ:350×465×2100
対応
トレー:ハーフ
アズワン品番
8-3996-12
最大収納数
トレー:浅型/22枚、深型/11枚
注意
※トレーは別売です。
※床に置く際は、下置き用ベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません