スピードラックDS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50924538 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

特長:
・デスクの高さにジャストフィット
・サイドデスクとして配布資料置き、プロジェクター置きに便利
・簡易キャビネットとして利用可能
・要る時、要らない時 素早く設置撤去
・移動もラクラク キャスター付き

幅(mm)(使用時)472/(収納時)472 高さ(mm)(使用時)702/(収納時)940 奥行(mm)(使用時)450/(収納時)74 耐荷重(kg/段)40 仕上【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPホワイト【棚板】SPホワイト 自重(kg)11 棚板3段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする