パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ロベリア ステンレス製ヒメフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50926437
品番
B-5626
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
形状
ヒメフォーク
幅(mm)
15
全長(mm)
135
色
シルバー
高さ(mm)
15
質量(g)
18
食器の種類
洋食器