ダイトウブク
ダイトウブクの 養殖資材/機器
ダイトウブクの 養殖用ポンプ
プラストーン50 ゴーマル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50932588
品番
No.837
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
用途
*側面全体からエアーが吐出され、よりエアーが分散され容器内の酸素濃度がUP! *吐出口が一定で根詰まりがなく、エアーポンプにかかる水圧プレッシャーが安定し、電池が長持ち! *内蔵錘は海水でも錆びにくく、有害物質を含まないジオメットメッキ加工スチール *折りぐせが付きにくいシリコンホース付
材質
ABS樹脂製
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
11.4
質量(g)
25
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。