ダイトウブク
ダイトウブクの 養殖資材/機器
ダイトウブクの 養殖用ポンプ
強力ブク108
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50933358
品番
No.108
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
*送風量約1.8Lのハイパワー!
用途
*連続運転時間 約60時間(アルカリ電池使用) *細かい気泡を発生する気泡穴5層構造の専用プラストーン採用 *上部防滴カバー、防滴スイッチ、吐出口防滴リング採用で雨等の上部からの水の侵入を防ぎます。
仕様
ストーン:プラストーン
寸法(mm)
140x80x40
本体質量(g)
約135
連続使用時間(時間)
約60(アルカリ電池使用)
使用電池
単一電池2個使用(電池別売)
送風量
毎分1.8L/分
ホース長さ(cm)
60
防水仕様
一部防滴
ハンガータイプ
裏面:有
注意
画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。