ダイトウブク
ダイトウブクの 養殖資材/機器
ダイトウブクの 養殖用ポンプ
スーパーブク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50933367
品番
No.128
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
*モーターの振動音が静かで夜釣りに最適 *ダイヤフラム式モーター採用によりモーターへの負担を軽減 *折ぐせがつきにくいシリコンホース付 *防滴仕様
仕様
ストーン:Φ22mm
寸法(mm)
140x80x40
本体質量(g)
約194
連続使用時間(時間)
約30(アルカリ電池使用)
使用電池
単一電池2個使用(電池別売)
送風量
毎分1.0L/分
ホース長さ(cm)
60
防水仕様
防滴
ハンガータイプ
裏面:有
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。