ダイトウブク
ダイトウブクの 養殖資材/機器
ダイトウブクの 養殖用ポンプ
ワンブク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50933376
品番
No.131
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
*単一電池1個用コンパクトタイプ
仕様
ストーン:Φ22mm
寸法(mm)
110x7.5x40
本体質量(g)
約114
連続使用時間(時間)
約24(アルカリ電池使用)
使用電池
単一電池1個使用(電池別売)
送風量
毎分1.2L/分
ホース長さ(cm)
60
防水仕様
なし
ハンガータイプ
裏面:無
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。