ダイトウブク
ダイトウブクの 養殖資材/機器
ダイトウブクの 養殖用ポンプ
スーパーブク3V(直列3V)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50933394
品番
No.152
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
*音が静かなロータリー式モーター *作動中は緑色のLEDランプが点灯して夜釣りに便利 *防滴仕様
仕様
ストーン:Φ22mm
寸法(mm)
150x80x45
本体質量(g)
約249
連続使用時間(時間)
約20(アルカリ電池使用)
使用電池
単一電池2個使用(電池別売)
送風量
毎分1.2L/分
ホース長さ(cm)
60
防水仕様
防滴
ハンガータイプ
裏面:有
注意
画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。