フジ アルミホイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)30 注文コード50936307 品番35120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ホイルカッターは紙刃を使用。紙ゴミとして処理できます。

幅(cm)30 長さ(m)50 厚さ(μm)11 材質アルミニウム箔 材質(刃)紙刃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50936307 35120 00434507 35120 フジ アルミホイル 尚美堂 フジ アルミホイル 尚美堂 1本 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする