曜日別特売
CBG1TN25-125-RN エンドロックシリンダ CBG1Tシリーズ SMC 50952325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドロックシリンダ CBG1Tシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)25
クッション(N) ラバークッション
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
内容量1個注文コード50952325品番CBG1TN25-125-RN
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クッション(N) ラバークッションマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプストローク(mm)125ロックの位置(R) ロッド側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする