スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
ダイカットランチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50952335
品番
LBD2
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
人気キャラクターをデザインしたダイカットランチ
色
ハローキティ14
容量(mL)
270
材質
フタ:ABS樹脂、本体、中子:ポリプロピレン、ベルト:天然ゴム
寸法(mm)
横130×縦110×高45
質量(g)
100
段数
1段
耐熱温度(℃)
(本体・中子)140、(フタ)80