充電器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50953945 品番UC3SFL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100 電圧(V)3.6(充電可能電池) コード長さ(m)1.0(2心) コード2心ビニールコード 充電電圧(V)3.6 充電電流(A)3.0 充電時間(分)約30 充電入力容量(VA)35 アズワン品番65-0294-67 適合バッテリーEBM315
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50953945
2025-04-10
用途:
日曜大工

日立電工時に購入。本体も大分ガタが来ているが、使いやすいので継続使用の為充電器のみの購入。安定のメーカー品です。

2025-04-02
用途:
日曜大工

日立電工時に購入。本体も大分ガタが来ているが、使いやすいので継続使用の為充電器のみの購入。安定のメーカー品です。

2020-02-02
用途:
組み立て
有限会社クリアプリント 様 (製造業)

この充電器はEBM315に使えますか?・・・・・・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
ご使用いただけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする