仕様冷却機能付
トラスコ品番778-5950
質量(kg)0.5
種類冷却機能付
使用温度範囲(℃)0〜40
電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100
冷却方式対応(ファン付き)
コード2心ビニールコード
充電時間BSL1460/BSL1860:約90分、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約75分、BSL1440/BSL1840:約60分、BSL1430/BSL1830:約45分、BSL1430C/BSL1830C:約45分、BSL1425/BSL1825:約35分、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約90分、BSL1415/BSL1815:約22分、BSL36A18B/SL36A18B:約75分、BSL36B18/BSL36B18B:約120分、BSL36C18:約45分
ブザー音なし
充電器電圧(V)14.4・18
充電電圧(V)14.4または18、18
充電電流(A)3.5
充電時間(分)1.5Ah:約22、5.0Ah:約75
適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池