※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CC63

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効油面ストローク(mm)100 電磁弁定格電圧(V)(3)AC110 複合弁(3)スキップ弁 注文コード50961233 品番CC63-100S13-3G
参考基準価格(税別)¥42,520 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は有効油面ストローク・電磁弁定格電圧・複合弁など70種類から選べます 他の種類を見る

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法【電磁弁】(G)グロメット 電磁弁定格電圧(V)(3)AC110 コンバータ呼び径(Φmm)63 有効油面ストローク(mm)100 バルブユニットの大きさS 制御弁(1)流量制御弁 複合弁(3)スキップ弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする