ハーティング
ハーティングの 電源(制御機器)
ハーティングの 変圧・変換
ハーティングの スイッチング電源関連商品
Han ESモジュール(ケージクランプ)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50971883
品番
09140052716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
16
サイズ
1 Module
結線方式
ケージクランプ端子
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
メス