【タネ】ウィートグラス スムージー&ジュース用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25g×10袋) 注文コード50993086 品番-
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

若葉をコールドプレスでジュースにして飲む欧米で人気の健康野菜です。
栄養バランスに優れ、デトックス効果もあるので、海外セレブやモデルの間でも愛飲されています。
海外ではジュース・スタンドなどで気軽に飲めるウィートグラス・ジュース。
おうちで育てたフレッシュなウィートグラスで内側から輝こう!
【栄養】
4gに含まれる主な成分ビタミンA 1500IU、ビタミンE 320mg、ビタミンK 35.0mcg、チアミン 11.0mg、リボフラビン 260mg、ナイアシン 252mg、ビタミンB6 39.0m、パントテン酸 36.0mg、鉄 8.0mg、 亜鉛 62.0mg、 銅 1.7mg、 マンガン 140mg
【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子) 】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません
。遺伝子組換を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする