ゴマのような独特の香りとほのかな苦味が特徴の葉野菜です。
【楽しみ方】
サラダやパスタ、ピザに入れ、独特の香りとほのかな苦味が楽しめます。
【栽培方法】
種まき:直播きし、乾燥させすぎないように育てます。
播種適期:周年
場所:日当たりの良い場所
株間:25〜30cm程度収穫:収穫の目安は、種まきから約1ヶ月です。
栽培アドバイス:発芽適温20℃。
生育適温15〜25℃を確保して育てます。
混み合った部分は適度に間引きます。
プランター栽培のポイント:表土全体に均等にまき、うすく覆土します。
【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組換を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。