爽やかな香りで、肉・魚貝料理の臭み消しとして、また風味付けとして使います。
野菜料理やティーにも、使いやすい万能ハーブです!【栽培方法】
種まき:直播・ポット・セルトレー。播種適期:3月〜6月、9月〜10月場所:日当たり・風通しが良い所。株間:20〜25センチ 定植:草丈7〜8cm 肥料:控え目に育てます。追肥/葉の色が悪い時にあげます。(1〜2ヶ月に1回程度が目安)水やり:乾燥気味に育てます。収穫:・草丈がある程度(10cm以上)伸びたら、先端から7〜8cmのところをハサミで茎ごと切りとり収穫します。・茎が伸びるたびに、風通しがよくなるよう収穫します。 病害虫:ベニフキノメイガの幼虫などがつくことがありますが、あまり発生しません。 コンパニオンプランツ:キャベツ・イチゴ・バラ
栽培アドバイス:・湿気を嫌うので水やりは控えめにします。 ・肥料はあまり与えません。冬に入る前に株元から切り取り追肥しておくと、翌年また楽しめます。 プランター栽培のポイント:・丸型、長方形(深さ20cm以上、幅25cm以上)に1株植え付けます。・複数植え付ける場合は、株間を10〜15cmほど確保します。
ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。
この種子はF1種ではありません。