ピクルス作りに適したガーキンというキュウリです。日本の一般的なキュウリより固めで、果実が4〜8センチほどになったら収穫します。15〜20センチほどに肥大させて収穫することもできます。
【効能】
むくみ・食欲増進・血圧降下・美肌・やけど・あせも
【栽培方法】
・種まき:ポット、セルトレーまたは直播き
・播種適期:3月〜5月
・株間:40〜50cm程度
・定植:本葉が4〜5枚になったら定植します。
・収穫:種まきから約70日・栽培アドバイス:支柱栽培でも地這い栽培でも育ちます。
【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組替を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。