【タネ】ミニトマト ラウンドレッド

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50粒×5袋) 注文コード50994407 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真っ赤な丸型のミニトマトです。果実は2〜3cmの球形で香り高く、甘みが強くて多汁質です。育ちやすい品種で、収穫量の多い品種です。
【栽培方法】
・種まき:ポットに種を2〜3粒まき、本葉2〜3枚の頃1本に間引きます。早春から種まきする場合は、育苗で20℃以上確保します。
・播種適期:3月〜5月
・株間:第一花房に花や蕾がついた頃、株間を40〜50cmとって定植します。(条間75cm) 背丈は1.5m前後あるので支柱を立てて育てます。
・定植: 第一花房に花や蕾がついた頃、株間を40〜50cmとって定植します。
・収穫:生育の目安は種まきから定植まで約50〜60日、定植から収穫開始まで60〜70日です。
・病害虫:オオタバコガ、コナジラミ、マメハモグリバエ、ハダニ、アブラムシ、ハンモスヨトウ、アザミウマ・コンパニオンプランツ: バジル、アスパラガス、キャベツ、ニラ、パセリ、ネギ
【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組替を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
育苗

この種が見つかったというだけで現時点で星4つ。何故なら、ホームセンターや農業ショップ、園芸ショップなどでは見つけられなかったから。発芽率、活着率、生育状況、収穫状況、及び食べてみてどうか、により、今後星5つにするかもしれない。但し、あまりにひどい場合は減るかもしれない。ここは正直ベースで。お楽しみに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする