東進電機工業
東進電機工業の 防犯カメラ
東進電機工業の 防犯カメラ本体
東進電機工業の 防犯用カメラ
カメラ用電源延長ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50995387
品番
TSD-EC5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
カメラを設置する際に電源ケーブルの長さを延長するケーブル
「録画機能搭載Wi-Fiカメラなどの電源ケーブル延長に使用
寸法(mm)
電源プラグ:5.5〜2.1、電源ジャック:5.5〜2.1
ケーブル長(m)
5M
動作確認済機器
TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/TSD-SQSD200T/TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/TSD-RU5234DC
ジャック径(Φmm)
電源ジャック:11
プラグ径(Φmm)
電源プラグ:9
注意
※コネクターの接続部が屋外に出る場合は防水処理をしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100