5MP防水電動ズームAHDカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50995649 品番TSD-RU6244AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ
2.7〜12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載
出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応
映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能
赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)
赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減
ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能
画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能
Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え
各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定
また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能

付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー 仕様日本語対応 電源(V)DC12±1 (センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 本体質量(g)約490 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8) レンズサイズ(mm)2.7〜12 (DC Motorize) 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約108〜38°/垂直 約80〜28° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1〜100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30〜1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 動作温度範囲(℃)-10〜50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0〜15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
取扱説明書:(1.59MB)
注意
※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする