東進電機工業
東進電機工業の 防犯カメラ
東進電機工業の 防犯カメラ本体
東進電機工業の 防犯用カメラ
1CHワンケーブル映像伝送装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50995719
品番
TSD-HDPVT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
アナログハイビジョンカメラの映像信号と電源を同軸ケーブル1本での配線が可能
伝送距離最大200m(5CFB使用時)
AHD/CVI/TVI/CVBSの映像信号規格に対応
適合機種
TSD-RU6244AF/TSD-RU6254T、TSD-RV6244AF/TSD-RV5224T
質量(g)
約40×2
電源(V)
DC24〜36
出力
DC12V1A
ケーブル長(m)
約0.1(映像・電源)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×25×77
入力端子
映像:BNC.P(カメラ側)
出力端子
映像:BNC.P(レコーダー側)
伝送距離(m)
最大約200(カメラの解像度による)
入出力端子
伝送:BNC.J(同軸ケーブル接続側)
取扱説明書:
(0.83MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。