東進電機工業
東進電機工業の 防犯カメラ
東進電機工業の 防犯カメラ本体
東進電機工業の 防犯用カメラ
電源ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大消費電力(W)
110
注文コード
50995737
品番
TSD-POC08U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
最大消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
AHDワンケーブルカメラ用重畳式電源ユニット
ワンケーブルカメラへ同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB最大延長約400m)
UTC信号対応でレコーダーからカメラの遠隔設定が可能
使用温度範囲(℃)
-10〜50
電源(V)
AC100
本体質量(g)
約3380
出力電圧(V)
DC33
チャンネル数
8ch
入力信号
2592×1944/2160×1440/1920×1080
最大消費電力(W)
110
LED
映像信号受信時:点灯、映像信号ロス時:消灯、過電流発生時:点滅
出入力端子
BNC.J×4
伝送距離(m)
最大400(5CFB推奨)
取扱説明書:
(0.79MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。