PoE録画4CHハードディスクレコーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50995764 品番TSD-POE4200-4TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PoE カメラ 4 台までの録画が可能なワンケーブルハードディスクレコーダー
LAN ケーブル 1 本で電力と映像信号を送受信するので、カメラ側に電源が不要
2TB のハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能(最長 4TB まで対応)
録画フレーム数をカメラ 1 台あたり、1〜18 フレーム/秒に設定可能
6 段階の録画画質設定
P2P ネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(スマートフォン使用)
モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能
連続録画/スケジュール録画/モーション録画に対応
画面 4 分割機能
画面ループ機能(オートシーケンス)
カメラタイトル表示機能
パソコン感覚で、マウスを使って簡単操作

付属品AC アダプター/HDMI ケーブル/マウス 質量(g)1380 電源(V)DC48(センタープラス) 最大消費電力(W)約50(カメラ 4 台接続時) 解像度1080P/720P/960H/D1/VGA 再生速度2〜16倍速(高速再生) 1/2〜1/16 倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲0〜40℃/20〜80% ファイルバックアップフォーマット:AVI、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル最大4チャンネル同時再生 画質6段階 言語表示26ヶ国語対応 記録時間プリレコード:1〜5秒、ポストレコード:10〜30秒 デジタルズームエリア選択(mouse dragging) プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーションXVR View 映像圧縮方式H.265/H.264 フレームレート1〜30fps(1080P 最大 18fps) 画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1〜120秒 時間精度月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力HDMI:最大1920×1080、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×44×238 映像入力4チャンネル BNC.J 録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画 ハードディスクSATA 4TB×1
取扱説明書:(3.25MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする