東進電機工業
東進電機工業の 防犯カメラ
東進電機工業の 防犯カメラ本体
東進電機工業の 防犯用カメラ
TSD-SPSD400T用ポール取付ブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50995807
品番
TSD-PMBK620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
カメラをポールにステンレスバンドで固定するための取付金具
ステンテスバンド別売
カメラのブラケットに合わせたボルトとナットが必要です。
材質
アルミニウム/鉄
質量(g)
約330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
83×126×314
寸法(幅W×長さL)(mm)
ステンレスバンド:12×600
耐荷重(g)
約3000
適合ポール径(Φmm)
約60〜200
取扱説明書:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100