クックパー フライパン用ホイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(3m) 幅(cm)20 注文コード51008073 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

片面シリコーン樹脂加工のアルミホイルです。
料理がくっつかずサラッときれいにはがせます。
油や汁を通さないので、調理器具の後かたづけが簡単です。
フライパンでノンオイル調理ができます。

幅(cm)20 長さ(m)3 厚さ(μm)12 材質アルミホイル 加工シリコーン加工 アズワン品番64-1133-65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89838655
2022-06-22
用途:
厨房内スチコンで調理を行うとき
有限会社レストランかねだ 様 (飲食業)

使いやすくて助かっています 週に3回ほど使用しています

対象商品:
89838655
2019-05-31
用途:
魚の調理など
有限会社アスコ通信特機 様

魚に限らずオーブンで調理する時に焦げ付かないので器具が汚れ無くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする