付属品石こうボードピンセット×2、木ネジ×2
仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)/マット:シリコーン
色BK
質量(g)約145
耐荷重(kg)ホルダー部:約1/フック部:約0.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×5.5×7.1
寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】ホルダー部:約14×3