CDA2D100-75Z-NW-M9BW 標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D100-7 SMC 51015011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDA2D100-75Z-NW-M9BW 標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D100-7 SMC 51015011
CDA2D100-75Z-NW-M9BW 標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D100-7 SMC 51015011

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D100-7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストロークなど63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
51015011
品番
CDA2D100-75Z-NW-M9BW
参考基準価格(税別)¥43,780販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする