タカチ電機工業
タカチ電機工業の 電子・基板用テープ
タカチ電機工業の アルミ/銅テープ
導電性銅箔シート CUTSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51023895
品番
CUTS2129
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低価格な導電性銅箔シートです。
B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
材質
銅
厚さ(μm)
製品:60/金属箔:36
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×297
耐熱温度(℃)
-10〜+120
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着力
≦11N/25mm