※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ゲートバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
注文コード
51046576
品番
10G-CN【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
鉛カット、給水用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
寸法L(mm)
106
寸法H(mm)
303
規格
JV5-1
最高使用圧力(MPa)
(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
寸法D(mm)
110
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
使用流体
脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
材質(弁棒)
NBY
材質(コア)
PE
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材