ISM
ISMの ミシン・裁断機用部品/補修用品
ISMの ミシンモーター
クラッチモーター プーリー付
(3件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
2P
電圧(V)
三相200
注文コード
51046908
品番
300W 2P【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥32,980
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
電圧(V)
三相200
消費電力(W)
300
プーリー
Φ80
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
2P
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。