NISMO
NISMOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
NISMOの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
NISMOの スマホ/タブレットスタンド
日産NISMO NISSAN スマートフォンスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51060320
品番
KWA50-00M20-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
角度調整が可能なアルミ製のスマートフォンスタンドです。
折りたたむとコンパクトになり、持ち運びに便利な巾着付きです。
材質
アルミニウム
色
レッド
縦(cm)
8.9
厚さ(cm)
2
特性
角度調節/折りたたみ可能
横(cm)
6.7